VALVOLINE VV042 Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum, Iso Viscosity Grade 46, Aw | CU7QFA 12W326

VALVOLINE VV042 Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum, Iso Viscosity Grade 46, Aw

Raktáron
Tétel: CU7QFA Modell: VV042Kereszthivatkozás: 12W326

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,910.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VALVOLINE 821714 hidraulika olaj, ásványi, 1 gal, kancsó, Sae Grade 10W-30 | CU7QEQ 12W340 821714€45.99
VALVOLINE VV041 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 32 | CU7QER 12W325 VV041€207.81
VALVOLINE VV700 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 32 | CU7QET 12W330 VV700€180.07
VALVOLINE VV045 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Iso viszkozitási fokozat, 68 | CU7QEU 12W329 VV045€190.89
VALVOLINE VV813 hidraulika olaj, ásványi, 5 gal, vödör, Sae Grade 10W-30, Unitrac | CU7QEV 12W346 VV813€258.48
VALVOLINE VV70244 hidraulika olaj, ásványi, 55 gal, dob, 100-as viszkozitási fokozat | CU7QEW 12W335 VV70244€1,813.67
VALVOLINE VV70248 hidraulika olaj, ásványi, 55 gal, dob, Iso viszkozitási fokozat, 150 | CU7QEX 12W336 VV70248€1,996.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALVOLINE VV042 Hydraulic Oil, Mineral, 55 Gal, Drum, Iso Viscosity Grade 46, Aw
€1,910.08 /Mértékegység