SSI 0500-125SFIM-42 szűrő szívó diffúzor 5 x 4 hüvelykes | AB3FQZ 1RXH9

SSI 0500-125SFIM-42 szűrő szívó diffúzor mérete 5 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3FQZ Típus: 0500-125SFIM-42Kereszthivatkozás: 1RXH9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€925.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő
test anyagaÖntöttvas
csatlakozásFF karima
Hossz15.5 "
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet212 F
Képernyő304 Stainless Steel
Képernyő méret20 háló
SealBuna N.
Méret5 x 4 "
típusSzívó diffúzor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.15
Hajó magassága (cm)48.01
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8421210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
SSI 0250-125SFIH-42 szűrő szívó diffúzor 2 1/2 x 2 In | AB3FQR 1RXH2 0250-125SFIH-4210.6 "2-1 / 2 x 2 "€329.97
SSI 0250-125SFIJ-42 szűrő szívó diffúzor 2 1/2 hüvelyk méretű | AB3FQT 1RXH3 0250-125SFIJ-4210.6 "2-1/2 x 2-1/2"€397.33
SSI 0300-125SFIH-42 szűrő szívó diffúzor 3 x 2 hüvelykes | AB3FQU 1RXH4 0300-125SFIH-429.9 "3 x 2 "€427.13
SSI 0300-125SFIJ-42 szűrő szívó diffúzor 3 x 2 1/2 hüvelyk | AB3FQV 1RXH5 0300-125SFIJ-4211.2 "3 x 2-1 / 2 "€473.49
SSI 0300-125SFIK-42 szűrő szívó diffúzor mérete 3 x 3 hüvelyk | AB3FQW 1RXH6 0300-125SFIK-4211.2 "3 x 3 "€473.49
SSI 0400-125SFIK-42 szűrő szívó diffúzor 4 x 3 hüvelykes | AB3FQX 1RXH7 0400-125SFIK-4213.1 "4 x 3 "€635.72
SSI 0400-125SFIM-42 szűrő szívó diffúzor 4 x 4 hüvelykes | AB3FQY 1RXH8 0400-125SFIM-4212.9 "4 x 4 "€728.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0500-125SFIM-42 szűrő szívó diffúzor mérete 5 x 4 hüvelyk
€925.27 /Mértékegység