VALTERRA 6801 tolózár osztály 125 8 hüvelykes csúszás | AD7YXG 4HGE7

VALTERRA 6801 Gate Valve Class 125 8 Inch Slip

Raktáron
Tétel: AD7YXG Típus: 6801Kereszthivatkozás: 4HGE7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€886.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusVágó
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaCsúszás
Fogantyú304 Stainless Steel
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza13.75 "
Max. Folyadék hőmérséklete167 fok F
Max. Víznyomás10 psi
Csőméret8"
Szár anyaga304 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig16-27 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9425
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8481805090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagÁr
VALTERRA 4201 tolózár osztály 125 2 hüvelykes csúszás | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 Stainless Steel€52.30
VALTERRA 4301 tolózár osztály 125 3 hüvelykes csúszás | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 Stainless Steel€87.31
VALTERRA 6401 tolózár osztály 125 4 hüvelykes csúszás | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR 6401Alumínium5.187 "20 psi4"9-15 / 16 "304 Stainless Steel€214.68
VALTERRA 6601 tolózár osztály 125 6 hüvelykes csúszás | AD7YXF 4HGE6 6601304 Stainless Steel11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 Stainless Steel€671.79
VALTERRA 6201 tolózár osztály 125 2 hüvelykes csúszó PVC | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "polipropilén€38.78
VALTERRA 6910 tolózár osztály 125 10 hüvelyk | AD7YXU 4HGF9 6910304 Stainless Steel13.125 "10 psi10 "23.75 "304 Stainless Steel€1,442.19
VALTERRA 6912 tolózár osztály 125 12 hüvelyk | AD7YXV 4HGG1 6912304 Stainless Steel15.125 "10 psi12 "23.75 "304 Stainless Steel€1,494.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALTERRA 6801 Gate Valve Class 125 8 Inch Slip
€886.45 /Mértékegység