Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VALTERRA 6201 tolózár osztály 125 2 hüvelykes csúszó PVC | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR

VALTERRA 6201 Gate Valve Class 125 2 Inch Slip PVC

Raktáron
Tétel: AD7YXN Típus: 6201Kereszthivatkozás: 4HGF4 / 6201GR
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
€38.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusVágó
Osztályclass 125
Kapcsolat típusaCsúszás
FogantyúPVC
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3.5 "
Max. Folyadék hőmérséklete167 fok F
Max. Víznyomás40 psi
Csőméret2"
Szár anyaga304 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig5.5 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481805090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúBe- és kimenet hosszaMax. VíznyomásCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagÁr
VALTERRA 4201 tolózár osztály 125 2 hüvelykes csúszás | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 Stainless Steel€52.30
VALTERRA 4301 tolózár osztály 125 3 hüvelykes csúszás | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 Stainless Steel€87.31
VALTERRA 6401 tolózár osztály 125 4 hüvelykes csúszás | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR 6401Alumínium5.187 "20 psi4"9-15 / 16 "304 Stainless Steel€214.68
VALTERRA 6601 tolózár osztály 125 6 hüvelykes csúszás | AD7YXF 4HGE6 6601304 Stainless Steel11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 Stainless Steel€671.79
VALTERRA 6801 tolózár osztály 125 8 hüvelykes csúszás | AD7YXG 4HGE7 6801304 Stainless Steel13.75 "10 psi8"16-27 / 32 "304 Stainless Steel€886.45
VALTERRA 6910 tolózár osztály 125 10 hüvelyk | AD7YXU 4HGF9 6910304 Stainless Steel13.125 "10 psi10 "23.75 "304 Stainless Steel€1,442.19
VALTERRA 6912 tolózár osztály 125 12 hüvelyk | AD7YXV 4HGG1 6912304 Stainless Steel15.125 "10 psi12 "23.75 "304 Stainless Steel€1,494.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALTERRA 6201 Gate Valve Class 125 2 Inch Slip PVC
€38.78 /Mértékegység