VALLEY CRAFT F87451A6 Bin And Shelf Cabinet, 48 x 24 x 78 Inch Size, Door Bins, Louvered Door Panels

Raktáron
Tétel: CX8WTF Típus: F87451A6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,740.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz és polcszekrény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 195.3
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)76.2

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségSzekrény magasságaSzekrény szélességePolcok számaA kukák teljes számaSzélességszínekAjtótervezésÁr
VALLEY CRAFT F87459A8 fél fülke, 74 rekesz, 36" x 24" x 36" méret | AJ8GAW F87459A8-36 "36 "-74-Füstszürkemély€1,730.59
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F88123A6 Használati fiókos szekrény, 14 polccal és 72 rekesztel, 400 font teherbírással. | AJ8GCU F88123A6400 lbs.78 "48 "1472-FüstszürkeFlush€4,284.00
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F88125A4 Használati fiókos szekrény, 14 polc és 58 rekesz, 800 Lb teherbírás. | AJ8GCW F88125A4800 lbs.72 "36 "1458-FüstszürkeFlush€4,309.96
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F88127A2 Használati fiókos szekrény, 14 polc és 69 rekesz, 400 font teherbírás. | AJ8GCY F88127A2400 lbs.72 "48 "1469-Füstszürkemély€4,203.05
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F88128A1 Használati fiókos szekrény, 14 polccal és 72 rekesztel, 400 font teherbírással. | AJ8GCZ F88128A1400 lbs.72 "48 "1472-Füstszürkemély€3,868.77
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F88129A0 Használati fiókos szekrény, 14 polc és 52 rekesz, 800 Lbs teherbírás. | AJ8GDA F88129A0800 lbs.72 "36 "1452-Füstszürkemély€2,801.02
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT F88130A9 Használati fiókos szekrény, 14 polc és 58 rekesz, 800 font teherbírás. | AJ8GDB F88130A9800 lbs.72 "36 "1458-Füstszürkemély€3,868.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALLEY CRAFT F87451A6 Bin And Shelf Cabinet, 48 x 24 x 78 Inch Size, Door Bins, Louvered Door Panels
€2,740.82 /Mértékegység