USEM U7P3DC motor 3 fázis 7.5 LE 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXP 23J909

USEM U7P3DC 3 fázisú motor 7.5 LE 1200 208-230/460 V Eff 91.7

Raktáron
Tétel: AB7GXP Modell: U7P3DCKereszthivatkozás: 23J909

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,553.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret254TC
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők20.6-19/9.5
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP7.5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely19.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1200
Névleges hatékonyság91.7%
Sebességek száma1
Teljes hossz24 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza4"
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.3
Hajó magassága (cm)52.32
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)56.64
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaHossz kevesebb tengelyFelszerelésÁr
USEM U7P1D motor 3 fázis 7.5 LE 3600 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVX 23J869 U7P1D3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Bázis€1,942.04
USEM U7P1AF Motor 3 fázis 7.5 lóerős 3600 208-230 / 460v Eff 89.5 | AB7GVY 23J870 U7P1AF3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "Bázis€1,797.46
USEM U7P2D motor 3 fázis 7.5 LE 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVZ 23J871 U7P2D1701-1800213T20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Bázis€1,899.54
USEM U7P3D motor 3 fázis 7.5 LE 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GWA 23J872 U7P3D1101-1200254T20.6-19/9.51101-12001.625 "4"19.875 "Bázis€3,288.32
USEM U7P1DC motor 3 fázis 7.5 LE 3600 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXM 23J907 U7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Arc / Alap€2,163.65
USEM U7P2DC motor 3 fázis 7.5 LE 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXN 23J908 U7P2DC1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Arc / Alap€2,106.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U7P3DC 3 fázisú motor 7.5 LE 1200 208-230/460 V Eff 91.7
€3,553.24 /Mértékegység