USEM U3P3DC motor 3 fázis 3 LE 1200 ford./perc 208-230/460 Eff 89.5 | AB7GXF 23J901

USEM U3P3DC 3 fázisú motor 3 LE 1200 ford./perc 208-230/460 Eff 89.5

Raktáron
Tétel: AB7GXF Modell: U3P3DCKereszthivatkozás: 23J901

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,901.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportEnergiahatékony
Keret213TC
Keret anyagAlumínium
Teljes terhelésű erősítők9.3-8.6/4.3
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP3
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely15.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes vagy függőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc1200
Névleges hatékonyság89.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz18 6 / 8 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM csoport1101-1200
RPM tartomány1101-1200
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.375 "
Feszültség208-230/460
2 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeretKeret anyagRPM csoportRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkÁr
USEM U3P1DF motor 3 fázis 3 lóerõ 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVP 23J862 U3P1DF13 "145TAcél3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€1,050.24
USEM U3P1D motor 3 fázis 3 lóerõ 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVQ 23J863 U3P1D16 2 / 8 "182TAlumínium3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,300.53
USEM U3P2D motor 3 fázis 3 fázis 1800 fordulat / perc 208-230 / 460 effektus 89.5 | AB7GVR 23J864 U3P2D16 2 / 8 "182TAlumínium1701-18001701-18001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,299.85
USEM U3P3D motor 3 fázis 3hp 1200 fordulat / perc 208-230 / 460 Eff 89.5 | AB7GVT 23J865 U3P3D18.625 "213TAlumínium1101-12001101-12001.375 "3.375 "9.3-8.6/4.3€1,731.28
USEM U3P1A14C motor 3 fázis 3 lóerő 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXA 23J895 U3P1A14C13.125 "145TCAcél3001-36003001-36007 / 8 "2.25 "8.1-7.2/3.6€1,148.28
USEM U3P1DC motor 3 fázis 3 lóerõ 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXB 23J896 U3P1DC16 2 / 8 "182TCAlumínium3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,445.07
USEM U3P1DK motor 3 fázis 3 lóerõ 3600rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GXC 23J897 U3P1DK16 2 / 8 "182TCHAlumínium3001-36003001-36001.125 "2.75 "8.4-7.8/3.9€1,466.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM U3P3DC 3 fázisú motor 3 LE 1200 ford./perc 208-230/460 Eff 89.5
€1,901.29 /Mértékegység