Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA TÖMÍTÉS ZUSA-VLV-111 tolózár, 200-as osztály, 1 1/4 hüvelykes csőméret, 200 PSI max. Víznyomás | CU7JGN 61DU73

USA SEALING ZUSA-VLV-111 Gate Valve, Class 200, 1 1/4 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Water Pressure

Raktáron
Cikkszám: CU7JGN Modell: ZUSA-VLV-111Kereszthivatkozás: 61DU73
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
€299.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
USA TÖMÍTÉS ZUSA-VLV-112 tolózár, 200-as osztály, 1 1/2 hüvelykes csőméret, 200 PSI max. Víznyomás | CU7JGH 61DU74 ZUSA-VLV-112€416.64
USA TÖMÍTÉS ZUSA-VLV-110 tolózár, 200-as osztály, 1 hüvelykes csőméret, 200 PSI max. Víznyomás | CU7JGJ 61DU72 ZUSA-VLV-110€226.77
USA TÖMÍTÉS ZUSA-VLV-108 tolózár, 200-as osztály, 1/2 hüvelykes csőméret, 200 PSI max. Víznyomás | CU7JGK 61DU70 ZUSA-VLV-108€154.05
USA TÖMÍTÉS ZUSA-VLV-113 tolózár, 200-as osztály, 2 hüvelykes csőméret, 200 PSI max. Víznyomás | CU7JGL 61DU75 ZUSA-VLV-113€526.37
USA TÖMÍTÉS ZUSA-VLV-109 tolózár, 200-as osztály, 3/4 hüvelykes csőméret, 200 PSI max. Víznyomás | CU7JGM 61DU71 ZUSA-VLV-109€181.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-111 Gate Valve, Class 200, 1 1/4 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Water Pressure
€299.39 /Mértékegység