USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-2133 Megerősített cső, 3/4 hüvelyk belső átm., 1 hüvelyk külső átm. | CH6TAP 742W87

USA SEALING ZUSA-HT-2133 megerősített cső, 3/4 hüvelyk belső átm., 1 hüvelyk külső átm.

Raktáron
Tétel: CH6TAP Modell: ZUSA-HT-2133Kereszthivatkozás: 742W87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegerősített cső
Hajlítsa a sugarat1"
KeménységA part: 65
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság-40 - 140 Deg. F
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza50 ft.
CsőanyagPVC
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-2126 Megerősített cső, 1/4 hüvelyk belső átm., 3/8 hüvelyk külső átm. | CH6TAN 742W83 ZUSA-HT-21265 / 8 "1 / 4 "140 psi3 / 8 "1 / 16 "€68.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-2133 megerősített cső, 3/4 hüvelyk belső átm., 1 hüvelyk külső átm.
€259.40 /Mértékegység