Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1542 cső, 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1/4 hüvelyk belső átmérő | CE9CXC 55YP08

USA SEALING ZUSA-HT-1542 cső, külső átmérő 3/8 hüvelyk, belső átmérő 1/4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: CE9CXC Modell: ZUSA-HT-1542Kereszthivatkozás: 55YP08

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.3 / 8 "
Temp. Hatótávolság80 és 160 fok között F.
Cső színSzűrő kikapcsolása
Cső hossza2 ft.
Csőanyagpoliuretán
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásTemp. HatótávolságCsőanyagÁr
USA TÖMÍTÉS ZUSA-HT-1398 cső, 3/8 hüvelyk külső átmérő, 1/4 hüvelyk belső átmérő | CE9CXB 55YR50 ZUSA-HT-1398Nem értékelt10 és 480 fok között F.Viton€75.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING ZUSA-HT-1542 cső, külső átmérő 3/8 hüvelyk, belső átmérő 1/4 hüvelyk
€9.44 /Mértékegység