Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-PT-PC-50 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CZQ 55PF80

USA SEALING BULK-PT-PC-50 csőállomány, 9700 PSI szakítószilárdság

Raktáron
Cikkszám: CE9CZQ Modell: BULK-PT-PC-50Kereszthivatkozás: 55PF80

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső készlet
színekSzűrő kikapcsolása
Belül Dia.2-1 / 2 "
Hossz2 ft.
AnyagPolikarbonát
Dia kívül.2-3 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű
Falvastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.FalvastagságÁr
USA SEALING BULK-PT-PC-1 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CXM 55PF31 BULK-PT-PC-11 / 4 "1 ft.3 / 8 "0.062 "€11.13
USA SEALING BULK-PT-PC-2 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CXN 55PF32 BULK-PT-PC-21 / 4 "2 ft.3 / 8 "0.062 "€14.77
USA SEALING BULK-PT-PC-3 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CXP 55PF33 BULK-PT-PC-31 / 4 "3 ft.3 / 8 "0.062 "€17.09
USA SEALING BULK-PT-PC-4 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CXQ 55PF34 BULK-PT-PC-41 / 4 "6"3 / 8 "0.062 "€21.49
USA SEALING BULK-PT-PC-5 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CXR 55PF35 BULK-PT-PC-53 / 8 "1 ft.1 / 2 "0.062 "€11.52
USA SEALING BULK-PT-PC-6 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CXT 55PF36 BULK-PT-PC-63 / 8 "2 ft.1 / 2 "0.062 "€15.03
USA SEALING BULK-PT-PC-7 Tube Stock, 9700 PSI szakítószilárdság | CE9CXU 55PF37 BULK-PT-PC-73 / 8 "3 ft.1 / 2 "0.062 "€19.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-PT-PC-50 csőállomány, 9700 PSI szakítószilárdság
€73.31 /Mértékegység