Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-PS-UHMW-838 Rectangle Stock, 4 Feet Length, 1.5 Inch Width, 1.250 Inch Thick | CE9QRF 55UV91

USA SEALING BULK-PS-UHMW-838 téglalap készlet, 4 láb hosszú, 1.5 hüvelyk szélesség, 1.250 hüvelyk vastag

Raktáron
Tétel: CE9QRF Modell: BULK-PS-UHMW-838Kereszthivatkozás: 55UV91

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú készlet
színekfehér
durométertD70 part
Hossz4"
AnyagUHMW
Temp. Hatótávolság70 és 180 fok között F.
Szakítószilárdság4400 psi
Vastagság1.25 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.377
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellszínekdurométertAnyagTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
USA SEALING BULK-PS-PE-646 téglalap készlet, 4 láb hosszúság, 6 hüvelyk szélesség, 1 hüvelyk vastagság | CE9QQV 55UG25 BULK-PS-PE-646Átlátszatlan fehérD60 partHDPE70 és 180 fok között F.3500 psi1"6"€180.62
USA SEALING BULK-PS-CAC-510 téglalap készlet, 4 láb hosszúság, 6 hüvelyk szélesség, 0.0625 hüvelyk vastagság | CE9QQW 55UD83 BULK-PS-CAC-510Szűrő kikapcsolásaRockwell M95Öntött akril40 és 190 fok között F.9000 psi0.0625 "6"€29.38
USA SEALING BULK-PS-UHMW-874 téglalap készlet, 4 láb hosszúság, 5 hüvelyk szélesség, 2.5 hüvelyk vastag | CE9QQX 55UW85 BULK-PS-UHMW-874fehérD70 partUHMW70 és 180 fok között F.4400 psi2.5 "5"€498.63
USA SEALING BULK-PS-UHMW-320 téglalap készlet, 4 láb hosszúság, 5 hüvelyk szélesség, 2 hüvelyk vastag | CE9QQY 55UW67 BULK-PS-UHMW-320fehérD70 partUHMW70 és 180 fok között F.4400 psi2"5"€400.57
USA SEALING BULK-PS-UHMW-862 téglalap készlet, 4 láb hosszúság, 2.5 hüvelyk szélesség, 2 hüvelyk vastag | CE9QQZ 55UW73 BULK-PS-UHMW-862fehérD70 partUHMW70 és 180 fok között F.4400 psi2"2.5 "€203.27
USA SEALING BULK-PS-NYL-262 téglalap készlet, 4 láb hosszúság, 2.5 hüvelyk szélesség, 0.375 hüvelyk vastagság | CE9QRA 55RZ54 BULK-PS-NYL-262PiszkosfehérRockwell M85Nylon 6/620 és 210 fok között F.13,000 PSI0.375 "2.5 "€86.02
USA SEALING BULK-PS-UHMW-657 téglalap készlet, 4 láb hosszúság, 2.5 hüvelyk szélesség, 0.250 hüvelyk vastag | CE9QRB 55UP13 BULK-PS-UHMW-657fehérD70 partUHMW-PE70 és 180 fok között F.4400 psi0.25 "2.5 "€32.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-PS-UHMW-838 téglalap készlet, 4 láb hosszú, 1.5 hüvelyk szélesség, 1.250 hüvelyk vastag
€78.61 /Mértékegység