USA SEALING BULK-PS-PVC-49 lap, PVC, 36 x 24 x 0.250 hüvelyk méret, 140° F Max hőmérséklet, szürke | CE9HYG 55RA49

USA SEALING BULK-PS-PVC-49 lap, PVC, 36 x 24 x 0.250 hüvelyk méret, 140° F maximális hőmérséklet, szürke

Raktáron
Tétel: CE9HYG Modell: BULK-PS-PVC-49Kereszthivatkozás: 55RA49

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€97.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
Üzemi hőm. Hatótávolság20 és 140 fok között F.
Szakítószilárdság7200 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
USA SEALING BULK-PS-PVC-413 lap, PVC, 6 láb x 48 x 0.125 hüvelyk méret, 140 fok F Max hőmérséklet, szürke | CE9HYA 55RA33 BULK-PS-PVC-413€196.26
USA SEALING BULK-PS-PVC-405 lapkészlet, PVC, 5 láb x 48 x 0.375 hüvelyk méret, 140° F Max hőmérséklet, szürke | CE9HYB 55RA74 BULK-PS-PVC-405€522.54
USA SEALING BULK-PS-PVC-404 lapkészlet, PVC, 5 láb x 48 x 0.250 hüvelyk méret, 140 fok F Max hőmérséklet, szürke | CE9HYC 55RA60 BULK-PS-PVC-404€305.44
USA SEALING BULK-PS-PVC-51 lapkészlet, PVC, 36 x 24 x 0.500 hüvelyk méret, 140° F Max hőmérséklet, szürke | CE9HYF 55RA77 BULK-PS-PVC-51€206.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-PS-PVC-49 lap, PVC, 36 x 24 x 0.250 hüvelyk méret, 140° F maximális hőmérséklet, szürke
€97.56 /Mértékegység