Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-5139 Aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 12-1/2 hüvelyk külső átmérővel | CF2QTL 55YY44

USA SEALING BULK-FG-5139 aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő

Raktáron
Tétel: CF2QTL Modell: BULK-FG-5139Kereszthivatkozás: 55YY44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak12
színekSötét szürke
Belül Dia.6-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.12-1 / 2 "
Csőméret6"
Vastagság1 / 16 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretVastagságtípusÁr
USA SEALING BULK-FG-5231 Aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel | CF2QNZ 55ZG01 BULK-FG-52316-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 16 "Gyűrű€16.25
USA SEALING BULK-FG-5277 Aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 9-7/8 hüvelyk külső átmérővel | CF2QPA 55ZG12 BULK-FG-52776-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Gyűrű€53.97
USA SEALING BULK-FG-5113 Aramidszál neoprén kötőanyag peremmel, 9 hüvelyk külső átmérő | CF2QPB 55YY21 BULK-FG-51134-1 / 2 "9"4"1 / 16 "Teljes arc€13.48
USA SEALING BULK-FG-5159 Aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 9 hüvelyk külső átmérővel | CF2QPC 55YY32 BULK-FG-51594-1 / 2 "9"4"1 / 8 "Teljes arc€26.95
USA SEALING BULK-FG-5208 Aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 8-3/4 hüvelyk külső átmérővel | CF2QPD 55ZF78 BULK-FG-52086-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 16 "Gyűrű€11.57
USA SEALING BULK-FG-5254 Aramidszál neoprén kötőanyag peremes tömítéssel, 8-3/4 hüvelyk külső átmérő | CF2QPE 55ZF89 BULK-FG-52546-5 / 8 "8-3 / 4 "6"1 / 8 "Gyűrű€23.11
USA SEALING BULK-FG-5134 Aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 8-1/4 hüvelyk külső átmérővel | CF2QPF 55YY42 BULK-FG-51343-1 / 2 "8-1 / 4 "3"1 / 16 "Teljes arc€11.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-5139 aramid szál neoprén kötőkarima tömítéssel, 12-1/2 hüvelyk külső átmérő
€27.02 /Mértékegység