Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4115 Neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBP 55ZJ56

USA SEALING BULK-FG-4115 neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CE9VBP Modell: BULK-FG-4115Kereszthivatkozás: 55ZJ56

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekFekete
Belül Dia.27 / 32 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.2-1 / 8 "
Csőméret1 / 2 "
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4299 Neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VBK 55ZJ16 BULK-FG-4299fehér1 / 16 "€7.85
USA SEALING BULK-FG-4345 Neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VBL 55ZJ25 BULK-FG-4345fehér1 / 8 "€8.80
USA SEALING BULK-FG-1281 Neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBM 55ZH77 BULK-FG-1281Fekete1 / 16 "€0.76
USA SEALING BULK-FG-1304 Neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBN 55ZH87 BULK-FG-1304Fekete1 / 8 "€1.49
USA SEALING BULK-FG-4161 Neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VBQ 55ZJ67 BULK-FG-4161Fekete1 / 8 "€8.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4115 neoprén karima tömítés, 2-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete
€7.85 /Mértékegység