Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4003 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXV 55ZC26

USA SEALING BULK-FG-4003 neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CE9UXV Modell: BULK-FG-4003Kereszthivatkozás: 55ZC26

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekFekete
Belül Dia.1-5 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.4-5 / 8 "
Csőméret1-1 / 4 "
Vastagság1 / 16 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.CsőméretVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4208 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UXN 55ZC06 BULK-FG-4208fehér1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€3.79
USA SEALING BULK-FG-4254 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UXP 55ZC15 BULK-FG-4254fehér1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€5.08
USA SEALING BULK-FG-1330 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXQ 55ZA53 BULK-FG-1330Fekete1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 16 "€2.08
USA SEALING BULK-FG-1353 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXR 55ZA59 BULK-FG-1353Fekete1-5 / 8 "1-1 / 4 "1 / 8 "€4.13
USA SEALING BULK-FG-1374 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXT 55ZA68 BULK-FG-1374Fekete1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€2.08
USA SEALING BULK-FG-1397 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXU 55ZA77 BULK-FG-1397Fekete1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€4.22
USA SEALING BULK-FG-4024 Neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UXW 55ZC35 BULK-FG-4024Fekete1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€3.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4003 neoprén karima tömítés, 4-5/8 hüvelyk külső átmérő, fekete
€3.07 /Mértékegység