Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-1354 Neoprén karima tömítés, 5 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWV 55ZA60

USA SEALING BULK-FG-1354 neoprén karima tömítés, 5 hüvelykes külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CE9UWV Modell: BULK-FG-1354Kereszthivatkozás: 55ZA60

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekFekete
Belül Dia.1-7 / 8 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.5"
Csőméret1-1 / 2 "
Vastagság1 / 8 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4188 Neoprén karima tömítés, 5 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UWT 55ZA89 BULK-FG-4188fehér1 / 16 "€2.47
USA SEALING BULK-FG-4234 Neoprén karima tömítés, 5 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9UWU 55ZA98 BULK-FG-4234fehér1 / 8 "€4.44
USA SEALING BULK-FG-4004 Neoprén karima tömítés, 5 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWW 55ZC27 BULK-FG-4004Fekete1 / 16 "€2.47
USA SEALING BULK-FG-4050 Neoprén karima tömítés, 5 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWX 55ZC49 BULK-FG-4050Fekete1 / 8 "€4.44
USA SEALING BULK-FG-4556 Neoprén karima tömítés, 5 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWY 55ZC70 BULK-FG-4556Fekete1 / 16 "€3.07
USA SEALING BULK-FG-4602 Neoprén karima tömítés, 5 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9UWZ 55ZC79 BULK-FG-4602Fekete1 / 8 "€5.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1354 neoprén karima tömítés, 5 hüvelykes külső átmérő, fekete
€4.77 /Mértékegység