Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNIWELD 90190 Mig szabályozó tömlő 10 láb | AF2MQL 6VKG3

UNIWELD 90190 Mig szabályozó tömlő 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2MQL Típus: 90190Kereszthivatkozás: 6VKG3
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
€53.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig szabályozó tömlő
Átmérő3 / 16 "
Tömlő belül Dia.3 / 16 "
Max. Nyomás200 psi
Menetméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8415908085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNIWELD 90190 Mig szabályozó tömlő 10 láb
€53.12 /Mértékegység