Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED SCIENTIFIC SRCI04 gyűrűs állványtartó 4 hüvelykes | AF4YUE 9RA81

UNITED SCIENTIFIC SRCI04 gyűrűs állványtartó 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF4YUE Modell: SRCI04Kereszthivatkozás: 9RA81

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatási gyűrű
Átmérő4"
AnyagÖntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED SCIENTIFIC SRCI04 gyűrűs állványtartó 4 hüvelykes
€14.74 /Mértékegység