Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED ABRASIVES-SAIT 76209 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Medium | AE4MJE 5LTX2

UNITED ABRASIVES-SAIT 76209 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 hüvelykes 80 közepes

Raktáron
Tétel: AE4MJE Típus: 76209Kereszthivatkozás: 5LTX2
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
€21.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount fedéllemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapSzövet
HátsúlyX
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 27
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6804210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátsúlyDia lemez.Max. FORDULATSzerelési méretÁr
UNITED ABRASIVES-SAIT 78009 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Medium | AE4MHG 5LTU3 78009Y4.5 "13,3007 / 8 "€24.73
UNITED ABRASIVES-SAIT 78029 Arbor Mount Flap Disc 5 hüvelykes 80 közepes | AE4MHL 5LTU8 78029Y5"12,2007 / 8 "€32.25
UNITED ABRASIVES-SAIT 78109 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 80 Medium | AE4MHU 5LTV8 78109Y4.5 "13,3005 / 8-11€30.70
UNITED ABRASIVES-SAIT 78129 Arbor Mount Flap Disc 5 hüvelykes 80 közepes | AE4MHY 5LTW3 78129Y5"12,2005 / 8-11€36.02
UNITED ABRASIVES-SAIT 76229 Arbor Mount Flap Disc 5 hüvelykes 80 közepes | AE4MJJ 5LTX6 76229X5"12,2007 / 8 "€23.76
UNITED ABRASIVES-SAIT 76319 Arbor Mount fedéllemez 4-1 / 2 hüvelyk 80 közepes | AE4MJN 5LTY4 76319X4.5 "13,3005 / 8-11€30.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 76209 Arbor Mount Flap Disc 4-1/2 hüvelykes 80 közepes
€21.15 /Mértékegység