Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Abrasive Pipeline Type 27 4-1/2 Inch | AH7BNV 36RD39

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Abrasive Pipeline Type 27 4-1/2 Inch

Raktáron
Tétel: AH7BNV Típus: 22264Kereszthivatkozás: 36RD39
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
€23.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDepressziós középkerekek
CsiszolóanyagKerámiai
Arbor Hole7 / 8 "
Max. FORDULAT13,300
Vastagság1 / 8 "
Kerékátmérő4.5 "
Kerék típusaTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaCsiszolóanyagArbor HoleFokozatCsikorogMax. FORDULATVastagságKerékátmérőÁr
UNITED ABRASIVES-SAIT 20012 süllyesztett középső kerék T27 4 hüvelykes 24 szemcseméretű | AH4RPL 35KH11 20012Típus 27Alumínium-oxid3 / 8 "Nagyon durva2413,5001 / 4 "4"€7.82
UNITED ABRASIVES-SAIT 20013 süllyesztett középső kerék 4 hüvelykes alumínium-oxid 24 szemcseméretű | AH4RPM 35KH12 20013Típus 27Alumínium-oxid5 / 8 "Nagyon durva2413,5001 / 4 "4"€7.94
UNITED ABRASIVES-SAIT 20050 süllyesztett középső kerék T27 4-1/2 hüvelykes alumínium-oxid | AH4RPN 35KH13 20050Típus 27Alumínium-oxid7 / 8 "Nagyon durva2413,3003 / 16 "4.5 "€6.90
UNITED ABRASIVES-SAIT 20078 süllyesztett középső kerék T27 6 hüvelykes alumínium-oxid | AH4RPP 35KH14 20078Típus 27Alumínium-oxid7 / 8 "Nagyon durva2410,2001 / 4 "6"€13.99
UNITED ABRASIVES-SAIT 20903 Csiszoló vágókorong 4-1/2 hüvelykes 60 szemcseméretű | AH4RPQ 35KH15 20903Típus 27Alumínium-oxid7 / 8 "közepes6013,3003 / 32 "4.5 "€7.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 20933 Csiszoló vágókorong T27 4-1/2 hüvelykes 5/8-11 | AH4RPR 35KH16 20933Típus 27Kerámiai5 / 8 "-11közepes8013,3003 / 32 "4.5 "€12.39
UNITED ABRASIVES-SAIT 21005 süllyesztett középső kerék T28 7 hüvelykes 24 szemcseméretű | AH4RPT 35KH17 21005Típus 28Alumínium-oxid5 / 8 "-11Nagyon durva2485001 / 4 "7"€29.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 22264 Abrasive Pipeline Type 27 4-1/2 Inch
€23.44 /Mértékegység