Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNGER SB20G forgófejű kefe 8 x 3 hüvelykes blokk Pp | AD3DDH 3YDT1

UNGER SB20G forgófejű kefe 8 x 3 hüvelykes blokk Pp

Raktáron
Tétel: AD3DDH Típus: SB20GKereszthivatkozás: 3YDT1
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
€58.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható fejkefe
SavállóNem
Blokk mérete8 x 3 "
Sörte színűSzürke
Sörték anyagapolipropilén
Kefe hossza8"
Ecset szélessége1.875 "
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisNem
Fogantyúhossz56 "
FogantyúAlumínium
Sorok száma9
Teljes hossz8"
Temp. EllenállásNem
Vágás hossza1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9603109000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNGER SB20G forgófejű kefe 8 x 3 hüvelykes blokk Pp
€58.65 /Mértékegység