Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNGER GS250 ablaktisztító fekete 10 hüvelyk hosszúságú AH8DKZ 38HY03

UNGER GS250 ablaktörlő fekete, 10 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AH8DKZ Modell: GS250Kereszthivatkozás: 38HY03

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€51.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblaktisztító
Penge hossza10 "
Penge anyagGumi
Penge stílusEgyenes
színekFekete
Színkódoló rendszerNem
Kapcsolat típusaKúpos
FDA-kompatibilisNem
Keret anyagSárgaréz
FogantyúvalFogantyú nélkül
HosszNincs fogantyú
Elsődleges alkalmazásAblaktisztító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vegyszerálló: Nem
    • Squeegee Blade Count: Single

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKeret anyagÁr
UNGER PR250 ablaktisztító fekete / ezüst 10 hüvelyk hosszúságú AH8DLD 38HY07 PR250Black / SilverRozsdamentes acél€46.63
UNGER ES250 ablaktörlő, 10 hüvelykes lapátszélesség, zöld fogantyú szín, fogantyúval együtt | CU7ETT 35Y765 ES250--€45.11
ajánlatkérés
UNGER ES150 ablaktörlő, 6 hüvelykes lapátszélesség, zöld fogantyú szín, fogantyúval együtt | CU7ETU 35Y764 ES150--€42.91
ajánlatkérés
UNGER PR400 ablaktörlő, gumi, 16 hüvelykes lapátszélesség, rozsdamentes acél | CU7ETV 51UN81 PR400--€54.86
ajánlatkérés
UNGER UNG PR45 ablaktörlő, gumi, 18 hüvelykes lapátszélesség, rozsdamentes acél | CU7ETW 51UN82 UNG PR45--€60.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNGER GS250 ablaktörlő fekete, 10 hüvelykes hosszúság
€51.82 /Mértékegység