Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07840.037.0025 Socket Set Screw Cup, 3/8-16 Thread Size, 1/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDK 5XCN0

UNBRAKO U07840.037.0025 Aljzatkészlet csavaros csésze, 3/8-16 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7EDK Modell: U07840.037.0025Kereszthivatkozás: 5XCN0 / 160A26
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
€46.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.188 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.206 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)3.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07840.037.0025 Aljzatkészlet csavaros csésze, 3/8-16 menetméret, 1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€46.20 /csomag