Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07840.031.0125 Aljzatkészlet csavaros kupa, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AE7EDE 5XCK9

UNBRAKO U07840.031.0125 Aljzatkészlet csavaros csésze, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7EDE Modell: U07840.031.0125Keresztszám: 5XCK9 / 160A21
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
€52.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.156 "
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.0.169 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8888
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07840.031.0125 Aljzatkészlet csavaros csésze, 5/16-18 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€52.94 /csomag