ULTRATECH 2329 Drum Spill Containment Pallet 2 Drum 3k Lb. | AD8PXE 4LNT7

ULTRATECH 2329 Dobos kiömlést gátló raklap 2 dob 3k Lb.

Raktáron
Tétel: AD8PXE Típus: 2329Kereszthivatkozás: 4LNT7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€860.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekSárga
Magasság5.75 "
Hossz52 "
Terhelhetőség3000 font
Anyagpolietilén
Dobok száma2
Kiömlési kapacitás88 gal.
Szélesség30.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.3175
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)146.69
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszTerhelhetőségKiömlési kapacitásSzélességÁr
ULTRATECH 1320 Dobfolttartó raklap 1 dob 1.5k Lb | AD2VYA 3VAR2 1320Sárga5.75 "30.5 "1500 lb77 gal.25.875 "€655.52
ULTRATECH 1321 NEM FÚROTT Dobleömlést gátló raklap 1 dob 1.5k Lb | AD2VYB 3VAR3 1321 NEM FÚROTTSárga5.75 "25.875 "1500 lb11 gal.25.875 "€308.16
ULTRATECH 1340 Kiömlő raklap P2 rugalmas modell lefolyóval | AD4TCX 43Y748 1340Sárga14 "48 "1200 lbs.66 gal.24 "€515.74
ULTRATECH 1345 Kiömlő raklap P2 rugalmas modell leeresztő nélkül | AD4TCY 43Y749 1345Sárga6"56 "1200 lbs.66 gal.25 "€558.25
ULTRATECH 1341 Kiömlő raklap P4 rugalmas modell leeresztő nélkül | AD4TCZ 43Y750 1341Sárga6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€760.40
ULTRATECH 1346 Kiömlött raklap P4 rugalmas modell leeresztéssel | AD4TDA 43Y751 1346Sárga6"56 "2400 lbs.66 gal.25 "€778.16
ULTRATECH 1326 Dobfoltosító raklap 6 Dob 9k Lb. | AD8PVZ 4LNN3 1326Kék5.25 "74.25 "9000 font66 gal.50 "€2,074.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRATECH 2329 Dobos kiömlést gátló raklap 2 dob 3k Lb.
€860.60 /Mértékegység