Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA WCMX 21.52 UD2 Carbide Insert | AH3UDK 33MW56

ULTRA-DEX USA WCMX 21.52 UD2 keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3UDK Modell: WCMX 21.52 UD2Kereszthivatkozás: 33MW56

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számWCMX 21.52 UD2
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatUD2
Felírt kör0.25 "
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet21.52
Helyezze be a vastagságot0.094 "
ISO szám040208
Szerelő furat átmérője.0.11 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma3
Orr sugara0.031 "
GereblyePozitív
StílusWCMX

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Ár
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD2 keményfém betét | AH3UCZ 33MW46 WCMX 1.81.52 UD20.031 "WCMX 1.81.52 UD2Nem bevontUD20.218 "1.81.520.094 "0.098 "€21.18
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD21 keményfém betét | AH3UDA 33MW47 WCMX 1.81.52 UD210.031 "WCMX 1.81.52 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.520.094 "0.098 "€25.92
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD32 keményfém betét | AH3UDB 33MW48 WCMX 1.81.52 UD320.031 "WCMX 1.81.52 UD32TiAlNUD320.218 "1.81.520.094 "0.098 "€22.41
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD51 keményfém betét | AH3UDC 33MW49 WCMX 1.81.52 UD510.031 "WCMX 1.81.52 UD51ÓnUD510.218 "1.81.520.094 "0.098 "€20.16
ULTRA-DEX USA WCMX 1.81.52 UD52 keményfém betét | AH3UDD 33MW50 WCMX 1.81.52 UD520.031 "WCMX 1.81.52 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.520.094 "0.098 "€25.68
ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD2 keményfém betét | AH3UDE 33MW51 WCMX 2.522 UD20.031 "WCMX 2.522 UD2Nem bevontUD20.312 "2.5220.125 "0.125 "€21.18
ULTRA-DEX USA WCMX 2.522 UD21 keményfém betét | AH3UDF 33MW52 WCMX 2.522 UD210.031 "WCMX 2.522 UD21TiAlNUD210.312 "2.5220.125 "0.125 "€25.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA WCMX 21.52 UD2 keményfém betét
€21.18 /Mértékegység