Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA T-7-S Torx kulcsvég T7 méret | AH3UEY 33MW91

ULTRA-DEX USA T-7-S Torx kulcsvég T7 méretű

Raktáron
Tétel: AH3UEY Modell: T-7-SKereszthivatkozás: 33MW91

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx kulcs
Kar hosszúság2 3 / 64 "
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtPiros
Fogantyúhossz3 7 / 64 "
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaergonomikus
Mérés típusaTorx (R)
AlakEgyenes
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteT7
Működési szög0 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országDE

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszTipp méreteÁr
ULTRA-DEX USA T-10-S Torx kulcsvég T10 méret | AH3UEU 33MW87 T-10-S3 7 / 32 "3.5 "T10€15.71
ULTRA-DEX USA T-15-S Torx kulcsvég T15 méret | AH3UEV 33MW88 T-15-S3 7 / 32 "3.5 "T15€18.09
ULTRA-DEX USA T-20-S Torx kulcsvég T20 méret | AH3UEW 33MW89 T-20-S3 31 / 32 "3.5 "T20€31.25
ULTRA-DEX USA T-6-S Torx kulcsvég T6 méret | AH3UEX 33MW90 T-6-S2 3 / 64 "3 7 / 64 "T6€14.53
ULTRA-DEX USA T-8-S Torx kulcsvég T8 méret | AH3WYV 33NP10 T-8-S2 5 / 16 "4"T8€15.03
ULTRA-DEX USA T-9-S Torx kulcsvég T9 méret | AH3WYW 33NP11 T-9-S2 5 / 16 "4"T9€17.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA T-7-S Torx kulcsvég T7 méretű
€15.20 /Mértékegység