Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD2CBN keményfém betét | AH3TNU 33MT27

ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD2CBN keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TNU Modell: CNGA 432-2 UD2CBNKereszthivatkozás: 33MT27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€147.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számCNGA 432-2 UD2CBN
BevonatPCBN
Vágási iránySemleges
FokozatUD2CBN
Felírt kör0.5 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet432
Helyezze be a vastagságot0.188 "
ISO szám120408
Szerelő furat átmérője.0.203 "
Felszerelési stílusKapocs és zárócsap
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
StílusCNGA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatHelyezze be a méretetOrr sugaraÁr
ULTRA-DEX USA CNGA 431-2 UD2CBN keményfém betét | AH3TNR 33MT25 CNGA 431-2 UD2CBNCNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015 "€149.11
ULTRA-DEX USA CNGA 431-2 UD5CBN keményfém betét | AH3TNT 33MT26 CNGA 431-2 UD5CBNCNGA 431-2 UD5CBNUD5CBN4310.015 "€149.11
ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD5CBN keményfém betét | AH3TNV 33MT28 CNGA 432-2 UD5CBNCNGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031 "€149.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA CNGA 432-2 UD2CBN keményfém betét
€147.02 /Mértékegység