Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD52 keményfém betét | AH3TLZ 33MR85

ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD52 keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TLZ Típus: CDGT 1.510.5 UD52Kereszthivatkozás: 33MR85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számCDGT 1.510.5 UD52
BevonatTiAlN
Vágási iránySemleges
FokozatUD52
Felírt kör0.187 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet1.510.5
Helyezze be a vastagságot0.063 "
ISO szám040102
Szerelő furat átmérője.0.085 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma2
Orr sugara0.008 "
GereblyePozitív
StílusCDGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatHelyezze be a méretetOrr sugaraÁr
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD2 keményfém betét | AH3TLW 33MR82 CDGT 1.510.5 UD2CDGT 1.510.5 UD2Nem bevontUD21.510.50.008 "€19.12
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD21 keményfém betét | AH3TLX 33MR83 CDGT 1.510.5 UD21CDGT 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008 "€25.19
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD51 keményfém betét | AH3TLY 33MR84 CDGT 1.510.5 UD51CDGT 1.510.5 UD51ÓnUD511.510.50.008 "€22.45
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD5C keményfém betét | AH3TMA 33MR86 CDGT 1.510.5 UD5CCDGT 1.510.5 UD5CNem bevontUD5C1.510.50.008 "€22.45
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD5CT keményfém betét | AH3TMB 33MR87 CDGT 1.510.5 UD5CTCDGT 1.510.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008 "€26.16
ULTRA-DEX USA CDGT 1.511 UD2 keményfém betét | AH3TMC 33MR88 CDGT 1.511 UD2CDGT 1.511 UD2Nem bevontUD21.5110.015 "€19.51
ULTRA-DEX USA CDGT 1.511 UD21 keményfém betét | AH3TMD 33MR89 CDGT 1.511 UD21CDGT 1.511 UD21TiAlNUD211.5110.015 "€23.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD52 keményfém betét
€23.43 /Mértékegység