Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA CCGW 32.51-2 UD5CBN keményfém betét | AH3TKL 33MR46

ULTRA-DEX USA CCGW 32.51-2 UD5CBN keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TKL Típus: CCGW 32.51-2 UD5CBNKereszthivatkozás: 33MR46

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€149.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számCCGW 32.51-2 UD5CBN
BevonatPCBN
Vágási iránySemleges
FokozatUD5CBN
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet32.51
Helyezze be a vastagságot0.156 "
ISO szám09T304
Szerelő furat átmérője.0.173 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Élek száma2
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
StílusCCGW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotSzerelő furat átmérője.Orr sugaraÁr
ULTRA-DEX USA CCGW 21.51-1 UD2CBN keményfém betét | AH3TKD 33MR39 CCGW 21.51-1 UD2CBNCCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€97.26
ULTRA-DEX USA CCGW 21.51-1 UD5CBN keményfém betét | AH3TKE 33MR40 CCGW 21.51-1 UD5CBNCCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€97.26
ULTRA-DEX USA CCGW 21.52-1 UD2CBN keményfém betét | AH3TKF 33MR41 CCGW 21.52-1 UD2CBNCCGW 21.52-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€97.26
ULTRA-DEX USA CCGW 21.52-1 UD5CBN keményfém betét | AH3TKG 33MR42 CCGW 21.52-1 UD5CBNCCGW 21.52-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€97.26
ULTRA-DEX USA CCGW 32.51-2 UD2CBN keményfém betét | AH3TKK 33MR45 CCGW 32.51-2 UD2CBNCCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€149.11
ULTRA-DEX USA CCGW 32.52-2 UD2CBN keményfém betét | AH3TKP 33MR49 CCGW 32.52-2 UD2CBNCCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€149.11
ULTRA-DEX USA CCGW 32.52-2 UD5CBN keményfém betét | AH3TKQ 33MR50 CCGW 32.52-2 UD5CBNCCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€149.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA CCGW 32.51-2 UD5CBN keményfém betét
€149.11 /Mértékegység