Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA A06J SDXCL2 Boring Bar | AH3UFR 33MX09

ULTRA-DEX USA A06J SDXCL2 Boring Bar

Raktáron
Tétel: AH3UFR Model: A06J SDXCL2Kereszthivatkozás: 33MX09

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€175.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számA06J SDXCL2
Dia Dia.0.375 "
Vágóél típusa5 fok
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a vastagságot0.093 "
Ólomszög5 fok
Bal / jobb kézBal kéz
Min. Furat0.585 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz4.5 "
GereblyePozitív
Szár anyagaAcél
StílusSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.03
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeSzár anyagaStílusÁr
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5 fúrórúd | AH3UEZ 33MW92 A04G SCLDL1.50.275 "A04G SCLDL1.5-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDL1.5-172 Fúrórúd | AH3UFA 33MW93 A04G SCLDL1.5-1720.312 "A04G SCLDL1.5-172-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5 fúrórúd | AH3UFB 33MW94 A04G SCLDR1.50.275 "A04G SCLDR1.5-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G SCLDR1.5-172 fúrórúd | AH3UFC 33MW95 A04G SCLDR1.5-1720.312 "A04G SCLDR1.5-172-5 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2 fúrórúd | AH3UFD 33MW96 A04G STUCL1.20.275 "A04G STUCL1.2-3 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCL1.2-172 Fúrórúd | AH3UFE 33MW97 A04G STUCL1.2-1720.312 "A04G STUCL1.2-172-3 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53
ULTRA-DEX USA A04G STUCR1.2 fúrórúd | AH3UFF 33MW98 A04G STUCR1.20.275 "A04G STUCR1.2-3 fokCsavarzár3.5 "PozitívAcélSzilárd, átfolyó hűtőfolyadék€151.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA A06J SDXCL2 Boring Bar
€175.32 /Mértékegység