Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTEM 1NRP6 Rod Pei Amber 3/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB2TND

ULTEM 1NRP6 rúd Pei Amber 3/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2TND Modell: 1NRP6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€22.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekBorostyán
Átmérő3 / 8 "
Átmérő tolerancia+ 0.003 / -0.000 "
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagPEI
Max. Hőmérséklet340 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság16,500 psi
típusTermészetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHossztípusÁr
ULTEM 1NRL9 Rúd Pei Borostyán 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TMP 1NRL91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€4.89
ULTEM 1NRN1 rúd Pei Borostyán 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMQ 1NRN13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€10.21
ULTEM 1NRN2 rúd Pei Borostyán 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMR 1NRN21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€18.97
ULTEM 1NRN3 rúd Pei Amber 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúságú AB2TMT 1NRN35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€28.56
ULTEM 1NRN4 rúd Pei Borostyán 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMU 1NRN43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€31.80
ULTEM 1NRN5 rúd Pei Borostyán 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMV 1NRN51"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.Természetes€76.73
ULTEM 1NRN6 Rúd Pei Borostyán 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hossz | AB2TMW 1NRN61.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.Természetes€99.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTEM 1NRP6 rúd Pei Amber 3/8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€22.70 /Mértékegység