Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UEI TESZT ESZKÖZÖK EM201SPKIT statikus nyomáskészlet | AC6UGD 36H169

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT statikus nyomású készlet

Raktáron
Tétel: AC6UGD Modell: EM201SPKITKereszthivatkozás: 36H169
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
€449.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus nyomásmérő készlet
Pontosság+/- 0.02 "Kevesebb mint 2" WG; +/- 1% rdg Nagyobb, mint 2 "WG
Környezeti működési tartomány32-104 F
Akkumulátor típus9V
Csatlakozás mérete NPT (hüvelyk)1/4 "külső csőmenet
Kapcsolat típusa1 / 4 "
Nyomáskülönbség tartomány-40 "- 40" WG; -100 - 100 mBar
kijelzőLCD
Teljes skála pontossága (%)+/- 0.02 "Kevesebb mint 2" WG; +/- 1% rdg Nagyobb, mint 2 "WG
Működési hatótáv10 – 90% relatív páratartalom
Üzemi hőm. Hatótávolság32 foktól 104 fokig F (0 foktól 40 fokig C)
Tápellátás9V akkumulátor
nyomás tartomány+/- 60 "WC
Nyomás tartomány Kisebb oszt.0,001 "- 9.999" - + 9.999 "WG; 0.01" kevesebb, mint 10 "és nagyobb mint +10" WG között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9026204000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT statikus nyomású készlet
€449.91 /Mértékegység