Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MCR SAFETY BD110P szemüveg, karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRT 35ZA29

MCR SAFETY BD110P Szemüveg Scartch-rezisztens AF keret nélküli PR

Raktáron
Tétel: AH6FRT Típus: BD110PKereszthivatkozás: 35ZA29
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
€16.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színeGun Metal Grey
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagNejlon
Lencse bevonatKarcálló
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Lens AnyagPolikarbonát
Fém detektálhatóNem
MéretM
StílusKeret nélküli
Templom színeGun Metal Grey
Templomi stílushibrid
UV védelem99.99% UVA / UVB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0771
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országTW

Termék részletek:

    • Polarizált lencse: Nem
    • Habbélelt: Nem
    • Röntgen kimutatható: Nem
    • Fotokromatikus lencse: Nem
    • ANSI Dust / Splash Rating: Nincs besorolva por vagy Splash
    • Almárka: USA BIZTONSÁG

Termékváltozatok

TermékekModellTemplomi stílusKeret színeKeret anyagUV védelemLencse bevonatLencse színeFém detektálhatóStílusÁr
MCR SAFETY SF101R 12 lb polipropilén biztonsági kerítés | AH2FTC 26J953 SF101R--------€136.78
MCR SAFETY BD110PF szemüveg, karcmentes AF keret nélküli PR | AH6FRU 35ZA30 BD110PFhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKödgátló, karcállóSzűrő kikapcsolásaNemKeret nélküli€17.34
MCR SAFETY BD112P Szemüveg Szürke karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRV 35ZA31 BD112PhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóSzürkeNemKeret nélküli€16.88
MCR SAFETY BD112PF védőszemüveg Szürke Páramentes, keret nélküli PR | AH6FRW 35ZA32 BD112PFhibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKödgátló, karcállóSzürkeNemKeret nélküli€16.58
MCR SAFETY BD117 Szemüveg ezüst karcálló AF keret nélküli PR | AH6FRX 35ZA33 BD117hibridGun Metal GreyNejlon99.9%KarcállóEzüst tükörNemKeret nélküli€17.17
MCR SAFETY BD119 Karcálló szemüveg AF Frmlss Nylon PR | AH6FRY 35ZA34 BD119hibridGun Metal GreyNejlon99.99% UVA / UVBKarcállóBeltéri / kültériNemKeret nélküli€47.13
MCR SAFETY HDX110AF szemüveg, tiszta karcálló AF fekete keret PR | AH6FRZ 35ZA35 HDX110AFBajonettFeketePolikarbonát99.99% UVA / UVBKödgátló, karcállóSzűrő kikapcsolásaIgenTeljes keret€26.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MCR SAFETY BD110P Szemüveg Scartch-rezisztens AF keret nélküli PR
€16.18 /Mértékegység