Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP SS7-180-10 kábelkötegelő, 6.5 hüvelykes metálszürke - 10 db-os csomag | AE9FJA 6JE35

TY-RAP SS7-180-10 kábelkötegelő, 6.5 hüvelykes metálszürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE9FJA Modell: SS7-180-10Kereszthivatkozás: 6JE35
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
€98.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál kültéri kábelkötegelő
AlapanyagFém
színekFémes szürke
DesignKettős zár
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz6.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Max. Csomag Dia.1"
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság-112 foktól 1000 fokig F
Szakítószilárdság100 font
Vastagság0.015 "
SzerszámkódD
UL típus21
Szélesség0.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Csomag Dia.AlapanyagszínekFém detektálhatóTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódÁr
TY-RAP TY528MX kábelkötegelő 14.2 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.055 "A / B€122.43
TY-RAP TY5244M kábelkötegelő 14.5 hüvelykes természetes - 100 darabos csomag | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"NejlonTermészetesNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€91.37
TY-RAP TY5244MX kábelkötegelő 14.5 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€115.98
TY-RAP TY524MX kábelkötegelő 5.5 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€51.99
TY-RAP TY5253MX kábelkötegelő 11.4 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UYY 3KH03 TY5253MX3"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B€96.64
TY-RAP TY525MX kábelkötegelő 7.3 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UZA 3KH05 TY525MX1.75 "NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F50 font0.04 "A / B€63.22
TY-RAP TY526MX kábelkötegelő 11.1 hüvelykes fekete - 100 darabos csomag | AC9UZC 3KH07 TY526MX3"NejlonFeketeNem-40 foktól 185 fokig F30 font0.04 "A€104.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP SS7-180-10 kábelkötegelő, 6.5 hüvelykes metálszürke – 10 db-os csomag
€98.07 /Mértékegység