Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP GU250RT vezetékes kábelcsipesz - 25 db-os csomag | AA8TXU 1A877

TY-RAP GU250RT vezetékes kábelcsipesz – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA8TXU Típus: GU250RTKereszthivatkozás: 1A877
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
€19.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelcsipesz
Klip típusaLegjobb bejegyzés
színekSzürke
Magasság0.47 "
Tartóképesség1 / 4 "
Hossz0.75 "
AnyagSzürke PVC
Szerelési módszerRagasztó hátlap
Résmagasság0.25 "
Slot Width0.25 "
Temp. Hatótávolság-140 - 185 F
típusLegjobb bejegyzés
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ragasztóvastagság (in.) (1/16)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTartóképességHosszSlot WidthtípusSzélességÁr
TY-RAP GC250RT vezetékes kábelcsipesz - 25 db-os csomag | AA8TXP 1A873 GC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Oldalsó bejegyzés0.75 "€22.09
TY-RAP GC500RT vezetékes kábelcsipesz - 25 db-os csomag | AA8TXQ 1A874 GC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Oldalsó bejegyzés1"€24.41
TY-RAP GL250RT vezetékes kábelcsipesz - 25 db-os csomag | AA8TXR 1A875 GL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Záró0.75 "€22.66
TY-RAP GL500RT vezetékes kábelcsipesz - 25 db-os csomag | AA8TXT 1A876 GL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Záró1"€29.42
TY-RAP GU500RT vezetékes kábelcsipesz - 25 db-os csomag | AA8TXV 1A878 GU500RT0.69 "1 / 2 "1"0.5 "Legjobb bejegyzés1"€24.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP GU250RT vezetékes kábelcsipesz – 25 db-os csomag
€19.63 /Mértékegység