Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TYGON AAG00027 cső, sárga üzemanyag és kenőanyag, 3/8 hüvelykes belső átm. | AA4PNV 12X206

TYGON AAG00027 cső, sárga üzemanyag és kenőanyag, 3/8 hüvelykes belső átm.

Raktáron
Tétel: AA4PNV Modell: AAG00027Kereszthivatkozás: 12X206
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
€305.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat1.875 "
színekSárga
KeménységA part: 57
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
AnyagVinyl
Max. Nyomás20 psi
Dia kívül.1 / 2 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság165 fok F
Szakítószilárdság1820 psi
típusTygon (R), üzemanyag és kenőanyag
Vákuum10 In. Hg
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Hajlítsa a sugaratMax. NyomásFalvastagságÁr
TYGON AAG00700 cső, sárga üzemanyag- és kenőanyag, 5/64 hüvelykes belső átm. | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€103.06
TYGON AAG00165 cső, sárga üzemanyag- és kenőanyag, 3/32 hüvelykes belső átm. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€98.30
TYGON AAG00007 cső, sárga üzemanyag és kenőanyag, 1/8 hüvelykes belső átm. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€121.70
TYGON AAG00012 cső, sárga üzemanyag és kenőanyag, 3/16 hüvelykes belső átm. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€168.88
TYGON AAG00017 cső, sárga üzemanyag- és kenőanyag, 1/4 hüvelykes belső átm. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€209.28
TYGON AAG00022 cső, sárga üzemanyag- és kenőanyag, 5/16 hüvelykes belső átm. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€256.59
TYGON AAG00029 cső, sárga üzemanyag és kenőanyag, 3/8 hüvelykes belső átm. | AA4PNW 12X207 AAG000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "€544.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TYGON AAG00027 cső, sárga üzemanyag és kenőanyag, 3/8 hüvelykes belső átm.
€305.60 /Mértékegység