TSURUMI NK2-15 víztelenítő szivattyú 2 LE 110/220v | AC7FTG 38H477

TSURUMI NK2-15 víztelenítő szivattyú 2 LE 110/220v

Raktáron
Tétel: AC7FTG Modell: NK2-15Kereszthivatkozás: 38H477

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,397.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő víztelenítő szivattyú
erősítők23.0/11.5
AlapanyagAcél
Csapágy típusKettős árnyékolású, tartósan kenhető, B-3 élettartamú, magas hőmérsékletű C10 golyóscsapágyak
Vezetékhossz32 láb.
Vezeték mérete12/3
Vezeték típusa3-vezetékes STOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő9.437 "
NPT-mentesítés3"
AdóFolyamatos
FunkcióVíztelenítés
GPM @ 1 Ft. a feje111
GPM víz @ 10 Ft. a feje108
GPM víz @ 15 Ft. a feje104
GPM víz @ 20 Ft. a feje96
GPM víz @ 25 Ft. a feje89
GPM víz @ 30 Ft. a feje84
GPM víz @ 35 Ft. a feje74
GPM víz @ 40 Ft. a feje68
GPM víz @ 5 Ft. a feje111
HandleLegjobb cipelés
Magasság24.5 "
HázÖntött alumínium
Ház anyagaÖntött alumínium
HP2
Hz60
Járókerék anyagaLágyvas
Szigetelési osztályB
Hossz24.5 "
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej69 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
Motorház anyagaÖntött alumínium
Motor fordulatszám3440
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3440
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilikon-karbid
HővédelemAutomatikus
Top anyagÖntött alumínium
típusÉpítési telek és lakossági víztelenítés
Feszültség110/220
2 éve
Szélesség9.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413702004
Származási országJP

Termék részletek:

    • GPM víz @ 45 Ft. a feje (60)
    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSURUMI NK2-15 víztelenítő szivattyú 2 LE 110/220v
€4,397.24 /Mértékegység