TAP MAGIC 87040WS H2ox kenőanyag, 55 gallon kapacitás | CD6FVV

TAP MAGIC 87040WS H2ox kenőanyag, 55 gallon kapacitás

Tétel: CD6FVV Típus: 87040WS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágóolaj
Kapacitás55 gal.
konténer típusDob
típusFolyadék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 221.4
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Tap Magic H2OX egy félszintetikus fémmegmunkáló folyadék, amely ideális keményfémek marásához, fúrásához, köszörüléséhez, dörzsárazáshoz és fűrészeléséhez. Kiváló kenést biztosít, és kompatibilis a vízbázisú vágószerszámokkal. Ez a korrózióálló, nagy teljesítményű hűtőfolyadék meghosszabbítja a szerszám élettartamát, meghosszabbítja az olajteknő élettartamát, csökkenti a habzást és a bőrirritációt, valamint megakadályozza a maradványok vagy filmrétegek lerakódását a munkadarabon.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitáskonténer típusÁr
TAP MAGIC 80128WS H2ox kenőanyag, 1 gallon kapacitás, 2 db | CD6FVT 80128WS1 gal.Műanyag palack€211.04
TAP MAGIC 80640WS H2ox kenőanyag, 5 gallon kapacitás | CD6FVU 80640WS5 gal.vödör€355.89
TAP MAGIC 85200WS H2ox kenőanyag, 275 gallon kapacitás | CD6FVW 85200WS275 gal.IBC Tote-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAP MAGIC 87040WS H2ox kenőanyag, 55 gallon kapacitás