Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL1DAD hálózati zár (r) Ad sorozat átmérője 1.250 hüvelyk | AD7ZCP 4HJV5

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 1.250 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7ZCP Modell: PL1DADKereszthivatkozás: 4HJV5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€375.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM6 x 35
Hub érintkező nyomás (PSI)14,649
Zárócsavar mennyisége10
Dia kívül.2.362 "
Dia-n kívül Megértés+0.0015 "
Teljes hossz2.205 "
Tengely Dia.1.25 "
Tengely Dia. Megértés-0.0015 "
Átterhelhető tolóerő (font)18,184
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)930
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22- 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ár
TSUBAKI PL1RAD hálózati zár (r) Ad sorozat átmérője 1.9375 hüvelyk | AD7ZCQ 4HJW1 PL1RADM8 x 503.15 "+.0015 "2.52 "1.937 "€484.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL1DAD Power Lock(r) hirdetéssorozat átmérője 1.250 hüvelyk
€375.96 /Mértékegység