Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) fuvolák sorozat átmérője 1.125 hüvelyk | AD7ZCH 4HJT7

TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) fuvolasorozat átmérője 1.125 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7ZCH Modell: PL1BFLKereszthivatkozás: 4HJT7
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
€153.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower lock (R)
Csavar méreteM6 X 18
Hub érintkező nyomás (PSI)17,621
Zárócsavar mennyisége6
Dia kívül.2.165 "
Dia-n kívül Megértés+0.0013 "
Teljes hossz1.126 "
Tengely Dia.1.125 "
Tengely Dia. Megértés-0.0013 "
Átterhelhető tolóerő (font)9670
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)454
Ellenáll a hőmérsékletnek.-22- 400 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8483308090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.Ár
TSUBAKI PL1FL Power Lock(r) fuvolák sorozat átmérője 1.000 hüvelyk | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"€146.56
TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) fuvolák sorozat átmérője 1.250 hüvelyk | AD7ZCJ 4HJT8 PL1DFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "€162.88
TSUBAKI PL1FFL Power Lock(r) fuvolák sorozat átmérője 1.375 hüvelyk | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "€153.79
TSUBAKI PL1HFL Power Lock(r) fuvolák sorozat átmérője 1.500 hüvelyk | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "€171.72
TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) fuvolák sorozat átmérője 2.4375 hüvelyk | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "€227.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) fuvolasorozat átmérője 1.125 hüvelyk
€153.84 /Mértékegység