Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2082HRL görgős összekötő dupla osztású | AB4JMQ 1YGJ6

TSUBAKI C2082HRL görgős összekötő dupla osztású

Raktáron
Tétel: AB4JMQ Típus: C2082HRLKereszthivatkozás: 1YGJ6
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
€23.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2082H
A vég és a középvonal összekötése0.823 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz2"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher2400 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.543 "
Csap hossza1.543 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.906 "
PIN-kódCottered
Hangmagasság2"
Szegecsvég a középvonalig0.72 "
Henger Dia.1.125 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.906 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság15,400 font
típusKettős lépés
Szélesség a görgős linklemezek között0.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HLK2RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€45.11
TSUBAKI C2060HLSA1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€32.94
TSUBAKI C2060HLSA2RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€32.94
TSUBAKI C2060HLSK1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€49.13
TSUBAKI C2060HSA1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€18.89
TSUBAKI C2060HSA2RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€18.66
TSUBAKI C2060HSK1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€25.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2082HRL görgős összekötő dupla osztású
€23.63 /Mértékegység