Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2060HLSA2RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTV 1UFP8

TSUBAKI C2060HLSA2RL Dupla osztású görgős kapcsolat

Raktáron
Tétel: AB3MTV Típus: C2060HLSA2RLKereszthivatkozás: 1UFP8
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
€29.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2060HL
A vég és a középvonal összekötése0.652 "
Belül Pin Dia.0.234 "
Hossz1.5 "
KenésÖnkenő
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher1410 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.225 "
Csap hossza1.225 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.677 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.573 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.677 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság9040 font
típusSA-2 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HLK2RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€40.80
TSUBAKI C2060HLSA1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€29.79
TSUBAKI C2060HLSK1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€42.35
TSUBAKI C2060HSA1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€16.15
TSUBAKI C2060HSA2RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€18.04
TSUBAKI C2060HSK1RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€23.28
TSUBAKI C2060HSK2RL görgős csuklós dupla lépés | AB3MUJ 1UFT5 C2060HSK2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€21.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2060HLSA2RL Dupla osztású görgős kapcsolat
€29.79 /Mértékegység