Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2062HPOL Offset Link kettős osztású üreges tű | AB4JHR 1YFY1

TSUBAKI C2062HPOL eltolt összekötő dupla osztású üreges csap

Raktáron
Tétel: AB4JHR Típus: C2062HPOLKereszthivatkozás: 1YFY1

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€65.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméretC2062H
A vég és a középvonal összekötése0.561 "
Belül Pin Dia.0.33 "
Hossz1.5 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher948 font
Dia Dia külső.0.33 "
Teljes szélesség1.055 "
Csap hossza1.055 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.677 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.494 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.677 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság9040 font
típusDupla lépcsős üreges csap
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligGörgőscsapos lemezmagasságÁr
TSUBAKI C2080HPOL Offset Link dupla osztású üreges tű | AB4JJT 1YGA8 C2080HPOL1.341 "C2080H0.701 "0.906 "Cottered2"0.64 "0.906 "€69.47
TSUBAKI C2082HPOL Offset Link kettős osztású üreges tű | AB4JMD 1YGH4 C2082HPOL1.341 "C2082H0.701 "0.906 "Cottered2"0.64 "0.906 "€94.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2062HPOL eltolt összekötő dupla osztású üreges csap
€65.04 /Mértékegység