Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2050LK2CL Connecting Roller Link K-2 Attachment | AB4KVR 1YLL4

TSUBAKI C2050LK2CL K-2 csatlakozó görgős csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB4KVR Típus: C2050LK2CLKereszthivatkozás: 1YLL4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméretC2050L
A vég és a középvonal összekötése0.469 "
Belül Pin Dia.0.2 "
Hossz1.25 "
KenésÖnkenő
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher970 font
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.878 "
Csap hossza0.875 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.406 "
Henger Dia.0.4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság5730 font
típusK-2 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságÁr
TSUBAKI C2060HSA1CL összekötő görgős csukló kettős lépés | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€14.50
TSUBAKI C2060HSA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€18.80
TSUBAKI C2060HSK1CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€22.02
TSUBAKI C2060HSK2CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€22.02
TSUBAKI C2060HASSA1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€65.90
TSUBAKI C2060HASA2CL összekötő görgős csuklós dupla lépés | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€68.62
TSUBAKI C2060HASD1CL Csatlakozó görgős csukló kettős lépés | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt1.5 "€64.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2050LK2CL K-2 csatlakozó görgős csatlakozó
€31.08 /Mértékegység