Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2042ASSK2RL Görgőskar Sk-2 függeszték | AB4KUB 1YLG2

TSUBAKI C2042ASSK2RL Sk-2 görgős csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB4KUB Típus: C2042ASSK2RLKereszthivatkozás: 1YLG2
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
€62.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2042AS
A vég és a középvonal összekötése0.38 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz1"
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagRozsdamentes acél
Max. Megengedett teher150 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.717 "
Csap hossza0.705 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.325 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság-40 - 750F
típusSK-2 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0113
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI C2040LSK2RL görgős láncszem Sk-2 melléklet | AB4KRQ 1YLC5 C2040LSK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€24.27
TSUBAKI C2040SK2RL görgős láncszem Sk-2 melléklet | AB4KTB 1YLD6 C2040SK2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€12.55
TSUBAKI C2040ASSK2RL görgős láncszem Sk-2 melléklet | AB4KTV 1YLF5 C2040ASSK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€51.68
TSUBAKI C2042SK2RL görgős láncszem Sk-2 melléklet | AB4KUR 1YLH8 C2042SK2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.13
TSUBAKI C2050SK2RL görgős láncszem Sk-2 melléklet | AB4KWL 1YLP4 C2050SK2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€16.86
TSUBAKI C2050ASSK2RL görgős láncszem Sk-2 melléklet | AB4KXD 1YLT2 C2050ASSK2RL0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€64.80
TSUBAKI C2052ASSK2RL görgős láncszem Sk-2 melléklet | AB4KXK 1YLT8 C2052ASSK2RL0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€89.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2042ASSK2RL Sk-2 görgős csatlakozó
€62.13 /Mértékegység