Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60NPA2CL összekötő összeköttetés - 5 darab A-2 tartozék csomag | AB4KLP 1YKL4

TSUBAKI 60NPA2CL csatlakozó - 5 db A-2 tartozék csomag

Raktáron
Tétel: AB4KLP Modell: 60NPA2CLKereszthivatkozás: 1YKL4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€169.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméret60NP
A vég és a középvonal összekötése0.581 "
Belül Pin Dia.0.234 "
Hossz0.75 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagNikkelezett
Max. Megengedett teher970 font
Dia Dia külső.0.234 "
Teljes szélesség1.087 "
Csap hossza1.087 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.094 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.75 "
Szegecsvég a középvonalig0.506 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.713 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság6170 font
típusA-2 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.198
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódÁr
TSUBAKI C2060HLSA1CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€34.65
TSUBAKI C2060HLSA2CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€34.41
TSUBAKI C2060HLSK1CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€48.17
TSUBAKI C2060HLSK2CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 fontC2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€49.31
TSUBAKI C2060HNTCL összekötő összeköttetés kettős pályás Neptunusz AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 fontC2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Szegecselt€29.77
TSUBAKI C2080HPCL összekötő összekötő dupla lépcsős üreges csap | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 fontC2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Cottered€55.95
TSUBAKI C2080HLA1CL összekötő összekötő lambda kettős lépés | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 fontC2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered€60.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60NPA2CL csatlakozó - 5 db A-2 tartozék csomag
€169.88 /Mértékegység