Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 lánckerék 3.000 # 60 külső átmérő | AB2BUG 1L175

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 lánckerék 3.000 külső átmérő #60

Raktáron
Tétel: AB2BUG Model: 60B11F-1 1/4Kereszthivatkozás: 1L175
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
€52.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma60
Fura Dia.1-1 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma11
Dia kívül.3"
Pitch Dia.2.663 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeDugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Setscrew helyeÁr
TSUBAKI 60B11F-1 lánckerék 3.000 # 60 külső átmérő | AB2BUE 1L173 60B11F-11"Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€51.84
TSUBAKI 60B11F-1 1/8 lánckerék 3.000 # 60 külső átmérő | AB2BUF 1L174 60B11F-1 1/81-1 / 8 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€50.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 lánckerék 3.000 külső átmérő #60
€52.15 /Mértékegység