Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50 CL láncszem, egyszálú #50 - 5 db-os csomag | AE7DHJ 5X299

TSUBAKI 50 CL láncszem egyszálú #50 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7DHJ Modell: 50 CLKereszthivatkozás: 5X299

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméret50
Belül Pin Dia.0.2 "
AnyagSzénacél
Hangmagasság0.625 "
Temp. Hatótávolság15-300F
típusEgyszálú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7315190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 60 AS C / L görgős láncszem Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-€176.61
TSUBAKI 50 AS C/L Görgős láncszem Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-€136.40
TSUBAKI 40 AS C/L Görgős láncszem Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-€113.59
TSUBAKI 100D1CL D-1 csatlakozó görgős csatlakozó | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Szegecselt1.25 "0.778 "€42.28
TSUBAKI 35D1CL csatlakozó - 5 db D-1 tartozék csomag | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€70.70
TSUBAKI 35D3CL csatlakozó - 5 db D-3 tartozék csomag | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€75.46
TSUBAKI 35WA1CL összekötő csatlakozó - 5 db A-1 melléklet csomag | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€71.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50 CL láncszem egyszálú #50 - 5 db-os csomag
€25.60 /Mértékegység